text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer E255 Machine Tap M6x1 Metric DIN 371 HSS-E 80mm


Artikelnummer 7Y857578
Design Machine tap
Shaft length (mm) 22
Thread length (mm) 15
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 15
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Machine tap
Shaft length (mm) 22
Thread length (mm) 15
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 15
Pitch thread (mm) 1
Thread size 6
Number of cutting blades 3
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification Red
Key square (mm) 4.9
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 7Y857578
EAN 7320760674277
UBB 500631658852
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E255M6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.