text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer E252 Machine Tap M16x2 Metric DIN 376 HSS-E 110mm


Artikelnummer 2I516504
Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Cutting length (mm) 25
Pitch thread (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Cutting length (mm) 25
Pitch thread (mm) 2
Thread size 16
Number of cutting blades 4
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification White
Key square (mm) 9
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 2I516504
EAN 7320760087299
UBB 500631580882
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E252M16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.