text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer E240 Machine Tap M16x2 Metric DIN 376 HSS-E 110mm


Numero articolo 7G364017
Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Cutting length (mm) 25
Pitch thread (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Cutting length (mm) 25
Pitch thread (mm) 2
Thread size 16
Number of cutting blades 4
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification Blue
Key square (mm) 9
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7G364017
EAN 7320760664308
UBB 500631581617
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E240M16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.