text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A147 Jobber Drill Bit 0.5mm HSS-E Cylindrical Shank 22mm


Referência 9D521628
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 6
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Total length (mm) 22
Diameter drill (mm) 0.5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 6
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9D521628
EAN 7320760702352
UBB 500661453638
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A147.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.