text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combination Wrench 28mm Chrome Plated 446mm


Numero articolo 9S781144
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Chromium-plated
Weight 600
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
Confezionato per 1

Specifiche

Length (mm) 446
Wrench width open end (mm) 28
Surface protection Chromium-plated
Weight 600
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar Yes
Wrench width open end (inch) Other
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 28
Head width open end (mm) 62.4
Head width socket/ring/ratchet (mm) 42.2
Ratcheting model No
Point count 12
Brand Facom
Commodity code 82041100
Type Combination Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9S781144
EAN 3148516622075
UBB 500638325422
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40.28LA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.