text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert Circular Saw Blade for Wood 42T 13600RPM 140 x 20 x 1.8mm


Numero articolo 0M869537
Max. number of revolutions (1/min) 13600
Saw blade diameter (mm) 140
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 20
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 18
Confezionato per 1

Specifiche

Max. number of revolutions (1/min) 13600
Saw blade diameter (mm) 140
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 20
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 18
Number of teeth 42
Thickness saw blade (mm) 200
Brand Bosch
Commodity code 82023100
Type Circular Saw Blade

Numeri di articolo

Numero articolo 0M869537
EAN 3165140795760
UBB 500648451960
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608644010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.