text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pipe Clamping Set for 26.9mm Pipe 42mm


Suitable for steel pipes DN 20/R3/4" or DN 15/R1/2“. Outer diameter 26.9 mm or 21.3 mm. Infinitely-adjustable clamping width. With stand. On carded hang pack

Položka č. K0423.000.034
Brand Bessey
Weight per piece (g) 1300
Type Pipe Clamping Set
Ambalat la 1

technické údaje

Brand Bessey
Weight per piece (g) 1300
Type Pipe Clamping Set

Popis

Suitable for steel pipes DN 20/R3/4" or DN 15/R1/2“. Outer diameter 26.9 mm or 21.3 mm. Infinitely-adjustable clamping width. With stand. On carded hang pack

Čísla materiálu

Položka č. K0423.000.034
EAN 4008158032375
UBB 500504275537
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu BPC-H34
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.