text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Impact Wrench 3/4" Drive 1492Nm 1/4" 5000RPM


Numero articolo RC3780
Width 78
Height 217
Length (mm) 191
Tool insertion 3/4 inch
Idle rotational speed (1/min) 5000
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 1492
Confezionato per 1

Specifiche

Width 78
Height 217
Length (mm) 191
Tool insertion 3/4 inch
Idle rotational speed (1/min) 5000
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 1492
Max. tightening torque (Nm) 1492
Impulse driver Yes
Max. thread size (metric) 26
Required air volume 138
Weight per piece (g) 2.6
Commodity code 84671110
Type Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo RC3780
EAN 8717659235531
UBB 500627693988
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RC3780
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.