text.skipToContent text.skipToNavigation

All-steel screw clamp GZ-2K clamping width 500 mm radius 120 mm 2-component hand


20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderli

Artikelnummer K0416.000.050
Design With rail
Quality class Other
Material Steel
Chucking range (mm) 500 - 500
Jaw length (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design With rail
Quality class Other
Material Steel
Chucking range (mm) 500 - 500
Jaw length (mm) 120
Material handle Plastic
Brand Bessey
Weight per piece (g) 2210

Beschreibung

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Maximale Sicherheit durch lineare Kraftübertragung am Gleitarm. Spannkraft bis zu 6.000 N. Festbacke und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastisches Spannen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Druckplatten können von Hand ausgetauscht werden - kein Werkzeug erforderlich (ab 80 mm Breite)

Artikelnummern

Artikelnummer K0416.000.050
EAN 4008158034188
UBB 500505796010
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GZ50-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.