text.skipToContent text.skipToNavigation

AC/DC current clamp adapter CC 3 0.2-300 A alternating current / direct current


Article number 9L685931
Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Manuál
Current measuring range, AC (A) ['1', '300']
Current measuring range, DC (A) ['1', '300']
Rozsah měření odporu Ne
Jaw opening (mm) 25
Packed per 1

Specifications

Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Manuál
Current measuring range, AC (A) ['1', '300']
Current measuring range, DC (A) ['1', '300']
Rozsah měření odporu Ne
Jaw opening (mm) 25
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ne
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
Měření výkonu Ne
Měření unikajícího proudu Ne
Měření v kabelech s přívodním a zpětným vodičem Ne
Provedení jako adaptér pro připojení k multimetru Ano
Měření horního oblouku Ne
Měření napětí, střídavý proud Ne
Měření napětí, DC Ne
Analogový sloupcový displej No
Multiple display No
Measuring circuit category CAT III
Degree of protection (IP) IP30
Temperature measurement No
Max. voltage measuring circuit category (V) 600
With display backlight No
Brand Benning
Commodity code 90303100

Article numbers

Article number 9L685931
EAN 4014651440388
UBB 500583937734
UNSPSC 41113630
Manufacturer article nr  044038
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.