text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Steel Plain 8X30MM


Cikkszám
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 8 mm
Length 30 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 12.9
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Commodity code 7318110000

Méretek

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 30
s 13

Szabványok

DIN 571
NEN 2260
NF E25-607

Cikkszámok

Cikkszám 08085.080.030
EAN 8717077261440
UBB 500649308169
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.