text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille 13A Combination Wrench 1-5/16" Chrome Plated 450mm


Numer artykułu
Length (mm)
Surface protection Chromium-plated
Low spark model No
Wrench width open end (inch) 1 5/16 inch
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) 1 5/16 inch
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 635
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length (mm) 451
Surface protection Chromium-plated
Low spark model No
Wrench width open end (inch) 1 5/16 inch
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) 1 5/16 inch
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 635
Commodity code 8204110000
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu G0230.333.001
EAN 4018754020294
UBB 203120194238
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40485858

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.