Svorníky
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
Svorníky
21571
21571.100.030
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
Závrtná skrutka ≈ 2d DIN 835 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
30 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end b
m
= 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
Rozmery
b:L≤125mm
26
b:125mm
L≤200mm
32
b:L≥200mm
45
bm
20
b =L-(x+3) up to L≤
28
d-D
M10
L (mm)
30
P
1.5
x
3.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
835
Čísla materiálu
Položka č.
21571.100.030
EAN
8717077264175
UBB
500649332573
UNSPSC
31163300