text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný řáčnový klíč 6000 Joker SW17X224


S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí Zpětný úhel otáčení pouhých 30° S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí

Položka č. 81950.170.001
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 224
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša 17
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 224
Šírka otvoreného konca kľúča 17
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 224
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša 17
Výška hlavy otvorený koniec 22
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta 22
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 80

Popis

With holding function on jaw end. Made of alloyed tool steel. Matt chrome-plated. With “Take it easy” tool finder

Čísla materiálu

Položka č. 81950.170.001
EAN 4013288164384
UBB 500619992935
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 05073277001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.