Technické produkty
Technické guličky
Technické guličky DIN 5401
66920
66920.011.112
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
Technická gulička ISO 3290 Nerezoceľ AISI 316 nekalená HRC 20-39 G100 kusové balenie 11,112MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
G100
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Info
kusové balenie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
11.112 mm
Trieda
G100
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Info
kusové balenie
Rozmery
D (mm)
11.112
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
5401
ISO
3290
Čísla materiálu
Položka č.
66920.011.112
EAN
8715492893765
UBB
203385208426
UNSPSC
27111900