text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH INTER COMP 912


S priehradkami na ukladanie takých drobných súèiastok, ako sú skrutky a matice atï. Je odolná proti oleju a skydrolu. Po 8 ks o rozmeroch 60 x 80 mm, respektíve 60 x 60 mm, a po dvoch ks o rozmeroch 100 x 165 mm a 50 x 330 mm.

Položka č. G1700.812.070
Farba čierna
Šírka (mm) 530
Výška (mm) 30
Hĺbka 520
Typ príslušenstva/náhradného dielu Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka (mm) 530
Výška (mm) 30
Hĺbka 520
Typ príslušenstva/náhradného dielu Iné
Materiál Iné
Príslušenstvo Áno
Náhradný diel Nie
Vhodné pre perforovanú zadnú dosku Nie
Zásuvná montáž Nie
Skrutková montáž Nie

Čísla materiálu

Položka č. G1700.812.070
EAN 4018754124718
UBB 203120647425
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 83812070
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.