Grainger
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
Pružné kolíky
U51428
U51428.025.0187
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/4X1.7/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.25
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1.7/8 Inch
A (nom.)
0.25
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.264
B (max.)
0.245
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.258
F
0.048
V
7050
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51428.025.0187
EAN
8712423097278
UBB
500626403918
UNSPSC
31162400