Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.480.150
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M48X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M48
Dĺžka
150 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
150
P
5
s
75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
51000.480.150
EAN
8715494605526
UBB
500633116123
UNSPSC
31161620