Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.330.090
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M33X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M33
Dĺžka
90 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
51000.330.090
EAN
8715492252449
UBB
951351766344
UNSPSC
31161620