vaste artikelen Fabriek
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
Poistné matice
12460
12460.080.001
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
Samosvorná šesťhranná nákružková matica s nekovovou vložkou DIN 6926 Oceľ Pozinkované 8 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
dc (max.)
17.9
h (max.)
11.1
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6926
ISO
7043
Čísla materiálu
Položka č.
12460.080.001
EAN
8715492578815
UBB
950355822798
UNSPSC
31161727