Poistné matice
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
Poistné matice
12858
12858.220.001
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
Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Oceľ Pozinkované 8 M22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M22
h (max.)
22
P
2.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4929-1
NF
E25-410
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
7042
Čísla materiálu
Položka č.
12858.220.001
EAN
8715492580047
UBB
951355011796
UNSPSC
31161727