Poistné matice
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
Poistné matice
12858
12858.100.001
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
Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Oceľ Pozinkované 8 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-410
BS
4929-1
ISO
7042
DIN
980-V
NEN
2452
Čísla materiálu
Položka č.
12858.100.001
EAN
8715492579980
UBB
950355778735
UNSPSC
31161727