Poistné matice
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
Poistné matice
12910
12910.080.001
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
Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Oceľ Pozinkované 10 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
h (max.)
8
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7042
DIN
980-V
NF
E25-410
BS
4929-1
NEN
2452
Čísla materiálu
Položka č.
12910.080.001
EAN
8715492580153
UBB
950355542297
UNSPSC
31161727