Poistné matice
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
Poistné matice
12880
12880.160.001
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
Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8 M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-410
BS
4929-1
ISO
7042
NEN
2452
DIN
980-V
Čísla materiálu
Položka č.
12880.160.001
EAN
8715493838857
UBB
951355373634
UNSPSC
31161727