Poistné matice
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
Poistné matice
13100
13100.120.001
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
Samosvorná šesťhranná matica, celokovová, H100-ESN Oceľ Pozinkované 8 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H100-ESN
Info
Zvláštnosti šestihranné samojistné matice:
Je z jednoho kusu ocele.
Uzamykání je realizováno pružným, axiálním posunem z části odděleých a stlačených dílů matice ve vztahu k sobě navzájem. První matice se volně šroubuje na šroub dokud není dosaženo povrchu utahované části, zajištění na závitu je dosaženo pružnou reakcí materiálu nezávislého na kroutícím momentu.
Pozinkovaná s tloušťkou vrstvy cca. 7 um.
Odolný proti nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
Znovu použitelné.
Odolné vůči teplotám od -100 °C až do + 260 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Rozmery
d-D
M12
m
12
P
1.75
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
13100.120.001
EAN
8715492581341
UBB
950355140902
UNSPSC
31161727