Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
51335
51335.048.025
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
Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 7504 O-H Nerezoceľ A2 ST4,8X25MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Max. dĺžka svorky KL = L - L
1
.
Rozmery
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
25
L1 ≈
8
Čís. krížovej drážky
2
P
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
15482 H
DIN
7504-O H
Čísla materiálu
Položka č.
51335.048.025
EAN
8715494103855
UBB
500571852044
UNSPSC
31161507