Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07940
07940.127.020
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou BSW BS 2470 Oceľ Nelegovaná 45H 1/2X3/4
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/2 Inch
Dĺžka
3/4 Inch
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Britský standard Whitworth
Info
All dimensions in above table are in inches.
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Rozmery
C
0.291
J
0.25
K (min.)
0.2
Závitov na palec
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
2470
Čísla materiálu
Položka č.
07940.127.020
EAN
8715492167972
UBB
950351531211
UNSPSC
31161518