Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01098
01098.060.016
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
Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Threaded pitch (P)
1
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dp (max.)
4
k
5
L (mm)
16
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
561
NF
E25-133
Čísla materiálu
Položka č.
01098.060.016
EAN
8715492022561
UBB
952351212586
UNSPSC
31161620