text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU VERNIER CALIPERS 531 1220-150MM


Rozsah měření: 0-150 mm/0-6" Přesnost: Podívejte se na tabulky ve specifikacích Dělení stupnice: 0.05 mm-1/128" Přesnost: ±0,05 mm/0.002" Palcové-Metrické: Metrické/Palcové Hloubkoměr: Plochý Posuvná měřítka s automatickou aretací: Ano L: 229 mm A: 40 mm B: 21.5 mm C: 17 mm D: 16 mm Dodává se: In soft case Hmotnost: 142 g

Položka č. M5206.531.122
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 229
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť 0.05
Rozsah merania 0 - 150
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 229
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť 0.05
Rozsah merania 0 - 150
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Typ jemného nastavenia Šmykľavka

Čísla materiálu

Položka č. M5206.531.122
EAN 4946368110554
UBB 240195052883
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 531-122
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.