Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
U07800
U07800.025.0050
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
Kolík s obráteným koncom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Nelegovaná 1/4-20X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cone
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F912
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cone
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
J
0.125
T (min.)
0.125
Závitov na palec
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U07800.025.0050
EAN
8717077370142
UBB
500624354386
UNSPSC
31161518