text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá 8721250 8721-250MM


Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished he

Položka č. K1087.210.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice 46
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice 46
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie

Popis

Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Čísla materiálu

Položka č. K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 21 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.