Univerzálne kĺby
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
Prenos sily
Univerzálne kĺby
57510
57510.160.025
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
Kardanový kĺb jednoduchý, GH séria 16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
16 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Rozmery
d
16
d (H7)
22
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L2
74
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
808-E
Čísla materiálu
Položka č.
57510.160.025
EAN
8715492877024
UBB
203385060801
UNSPSC
31160000
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie