Poistné matice
55720
55720.050.001
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
INLOC samosvorná šesťhranná matica, celokovová H100-ESN Nerezoceľ A4 M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Rozmery
d-D
M5
h
4
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55720.050.001
EAN
8715494635011
UBB
500634472673
UNSPSC
31161727