text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný řáčnový klíč 7 R 13 13MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 88
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 180
Šírka otvoreného konca kľúča 13
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 88
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša 13
Šírka hlavy otvorený koniec 30
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová 25.7
Výška hlavy otvorený koniec 4.7
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta 9
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2111.130.001
EAN 4010886889183
UBB 500501918451
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297116

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.