text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jednostranné kľúče 45.36


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Položka č. 0L290438
Veľkosť kľúča veľká 36
Model s jedným kľúčom Áno
Šírka hlavy veľká 79.5
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť kľúča veľká 36
Model s jedným kľúčom Áno
Šírka hlavy veľká 79.5

Popis

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Čísla materiálu

Položka č. 0L290438
EAN 3148511051450
UBB 500638233436
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 45.36
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.