Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
B4510.000.050
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
Bosch Cirkulárka GKS 85
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
B4510.000.050
Napätie
230
Menovitá spotreba energie
2200
Hmotnosť stroja
7.5
Hĺbka rezu (90°)
85
Hĺbka rezu (45°)
65
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie
230
Menovitá spotreba energie
2200
Hmotnosť stroja
7.5
Hĺbka rezu (90°)
85
Hĺbka rezu (45°)
65
Priemer pílového kotúča
235
Otvor pre pílový kotúč
30
Voľnobežné otáčky
5000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ručná okružná píla GKS 85, Výkonná okružná píla, Extrémne zaťažiteľný motor s príkonom 2 200 W pre vysoký výkon v trámoch z masívneho dreva pri ľubovoľne vlhkom dreve do hĺbky rezu 85 mm, Razená kovová základná doska a uzavretý výkyvný ochranný kryt zo vstrekovaného hliníkového odliatku vydržia aj tvrdé nárazy, Optimalizované odvádzanie pilín a turboodfukovač pre voľný výhľad na líniu rezu a presné vedenie rezu, Odsávací adaptér (ET-č. 1 619 P01 627), Pílový kotúč z tvrdého kovu 235 mm Ø (2 608 640 725), Paralelný doraz (1 608 190 007), Inbusový kľúč veľ. 5 (ET-č. 1 907 950 006)
Čísla materiálu
Položka č.
B4510.000.050
EAN
3165140401906
UBB
500504225136
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
060157A000