Nízke matice
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
Nízke matice
U11391
U11391.050.0001
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
Ťažká šesťhranná poistná matica UNC ASME B18.2.2 Oceľ ASTM A563 Pozinkované Gr.A 1/2-13
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.A
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A563
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/2 Inch
Trieda
Gr.A
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A563
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F
0.875
H
0.296875
TPI
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
U11391.050.0001
EAN
8715492903839
UBB
500625869176
UNSPSC
31162400