Špeciálne matice
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
Špeciálne matice
06080
06080.158.001
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
Štvorhranná pásová matica Oceľ Nelegovaná 12 5/8X19
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
12
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Fine
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Trieda
12
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
18
Info
For corresponding track shoe bolts see Section 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6štvorhranný
Rozmery
m
19
s (mm)
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
06080.158.001
EAN
8715492544131
UBB
950355048857
UNSPSC
31161727