Poistné matice
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
Poistné matice
12912
12912.120.125
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
Šesťhranná samoistiaca matica celokovová MF DIN 980V Oceľ Pozinkované 8 M12X1,25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.25
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2452
NF
E25-410
ISO
10513
DIN
980-V
Čísla materiálu
Položka č.
12912.120.125
EAN
8715492580283
UBB
950355901089
UNSPSC
31161727