Poistné matice
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
Poistné matice
13200
13200.240.001
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
Šesťhranná samoistiaca matica celokovová H130-ESN Oceľ Pozinkované M24
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H130-ESN
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H130-ESN
Info
Tieto šesťhranné matice s predpätím SNEP musia byť použité v kombinácii so skrutkami triedy ≤ 8.8.
Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Rozmery
d-D
M24
m
31.2
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
13200.240.001
EAN
8715492581600
UBB
950355903226
UNSPSC
31161727