Nízke matice
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
Nízke matice
01586
01586.200.001
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
Šesťhranná nízka matica, ISO - metrický závit DIN 439 2 Oceľ Zinkované ponorením 04 M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
Závit matic je řezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
Nenatřený závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
Rozmery
d-D
M20
m
10
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ISO
4035
Čísla materiálu
Položka č.
01586.200.001
EAN
8715492413598
UBB
951355062690
UNSPSC
31161727