Korunkové matice
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
Korunkové matice
12080
12080.390.150
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
Šesťhranná nízka korunková matica s drážkou a jemným závitom DIN 979 Oceľ Nelegovaná 04 M39X1,50 (≠DIN)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M39
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozmery
d-D
M39
m
31
n
7
P
1.5
s
60
Závlačka DIN 94
6.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
979
Čísla materiálu
Položka č.
12080.390.150
EAN
8715492576309
UBB
950355639499
UNSPSC
31161707