SSFlange
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
Matice s nákružkom
51108
51108.120.001
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
Šesťhranná matica s nákružkom DIN 6923 Nerezoceľ A2 70 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozmery
d-D
M12
dc (max.)
26
m (max.)
12
P
1.75
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4161
NF
E25-406
DIN
6923
Čísla materiálu
Položka č.
51108.120.001
EAN
8715492268907
UBB
950355814951
UNSPSC
31161727