Nízke matice
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
Nízke matice
11380
11380.300.150
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M30X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M30
m
15
P
1.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NF
E25-453
DIN
439-2
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Položka č.
11380.300.150
EAN
8715492571496
UBB
950355092236
UNSPSC
31161727