Nízke matice
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
Nízke matice
11350
11350.220.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 04 M22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
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
M22
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M22
m
11
P
2.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
Čísla materiálu
Položka č.
11350.220.001
EAN
8715492570932
UBB
951355063193
UNSPSC
31161727