MAVE B.V.
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
Uzatvorené matice
56250
56250.050.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
dk (max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
t
7.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1618
DIN
1587
Čísla materiálu
Položka č.
56250.050.001
EAN
8715492861368
UBB
950355293123
UNSPSC
31161705