text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 3950 PKL STNL 3/32"X112


Solution to the extraneous rust problem: fasten stainless screws with stainless tools For socket head screws Hex-Plus allows socket head screws to live longer Hexagonal ballpoint on the long arm Imperial

Cod Articol 81623.024.112
Lungime totală
Model În unghi drept
Lungime picior lung 112
Lățimea cheii (inch) 3/32 inch
Cu cap cu bilă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală 112
Model În unghi drept
Lungime picior lung 112
Lățimea cheii (inch) 3/32 inch
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt 19

Descriere

High quality L-keys out of stainless steel for imperial hexagonal socket screws by Wera. Stainless steel prevents the formation of extraneous rust. The Hex-Plus profile offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. Hexagonal ballpoint end on the long arm: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling “round the corner" screwdriving.

Numerele articolelor

Cod Articol 81623.024.112
EAN 4013288117151
UBB 500511643537
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022710001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.