text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 05.07.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 05.07.2024 se vor livra în data de 10.07.2024!

Tyrolit Disc de tăiere 367582 230X2,5X22,2


Puritatea chimică a acestui disc este o cerință primordială pentru tăierea oțelului inoxidabil în scopul evitării defectelor de material, precum coroziunea, porii sau reducerea rezistenței materialului la oboseală. Discul se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, a țevilor, vergelor și a materialului cu grosimi mari.

Cod Articol T6220.230.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime 2.5
Diametrul discului 230
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime 2.5
Diametrul discului 230
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul alezajului 22.2
Tipul de particule Corundum
Model 41

Descriere

Grosimea discurilor de tăiere este cuprinsă între 1.0 și 1.9 mm pentru o tăiere rapidă, convenabilă și fără bavură. Discurile de tăiere cu grosimi cuprinse între 2.0 și 2.5 mm au o durată de viață foarte lungă și sunt disponibile pentru uzul universal.

Numerele articolelor

Cod Articol T6220.230.272
EAN 9003173675823
UBB 500503071853
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367582
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.