Contrapiuliţe
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
Contrapiuliţe
01586
01586.120.001
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
Piuliţă hexagonală subţire cu filet ISO-Metric DIN 439 2 Oțel Zincat termic 04 M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
04
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Clasă
04
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Aceste piuliţe hexagonale sunt folosite printre altele pentru bolţuri şi şuruburi zincate la cald cu filet ISO-METRIC şi pentru tije filetate cu filet ISO-METRIC.
Aceste piuliţe sunt filetate DUPĂ zincare şi se încadrează în toleranţele 6H.
Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, cu piuliţele montate, de către filetul fără acoperire.ISO metric
Dimensiuni
d-D
M12
m
6
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Numerele articolelor
Cod Articol
01586.120.001
EAN
8715492413567
UBB
951355062443
UNSPSC
31161727