text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 05.07.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 05.07.2024 se vor livra în data de 10.07.2024!
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
Piulițe cu autoblocare
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
Piulițe cu autoblocare
12858
12858.080.001
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
Piuliţă hexagonală autoblocantă metalică DIN 980V Oțel Zincat 8 M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Clasă
8
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
h (max.)
8
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2452
NF
E25-410
ISO
7042
BS
4929-1
DIN
980-V
Numerele articolelor
Cod Articol
12858.080.001
EAN
8715492579973
UBB
950355778651
UNSPSC
31161727